Wkrętak 6-kątny ESD z końcówką sferyczną, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 973185 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 7 szt.
Oznaczenie producenta ESD 6-kant-Kugelkopf Schraubendreher
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Żółty; Szare; Czarny
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1,5 mm; 1,27 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 973185 7
EAN / GTIN 4067263140610
Numer producenta 973185 7
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędzi ESD umieszczone we wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego ESD, pusta, nr 973200, wielk. 973185: 1 szt.
Wkrętak 6-kątny z końcówką sferyczną ESD PB SWISS TOOLS nr 627633, wielk. 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3; 4; 5: po 1 szt.