Šroubovák ESD na kulovou hlavu se 6hranem, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 973185 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 7 ks
Označení výrobce ESD 6-kant-Kugelkopf Schraubendreher
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Žlutá; Šedá; Černá
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,5 mm; 1,27 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 973185 7
EAN / GTIN 4067263140610
Číslo výrobce 973185 7
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973185: 1 ks
Šroubovák PB SWISS TOOLS ESD na 6hran s kulovou hlavou č. 627633 vel. 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3; 4; 5: po 1 ks