Tekstylny pasek uziemiający, zestaw 2-elem. Zatrzask 4,0 mm, kolor: B

Nr art.: 972802 B
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 44,49 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • pranie: Pranie koloru w 30 ℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
pranie Pranie koloru w 30 ℃
długość 240 mm
szerokość 22 mm
kolor niebieskie
Średnica przycisku 4 mm
Uziemienie osobiste podstawowe
nie zawierające metalu tak
możliwość indywidualnego dopasowania do obwodu przegubu ręki tak
Rodzaj produktu Bransolety uziemiające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972802 B
EAN / GTIN 4057989621227
Numer producenta C-189 145-N 4,0
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

W całości wolne od metalu aż do przyłącza kontaktowego (brak kontaktu metalu ze skórą). Wplecione włókna przewodzące oraz tworzywo przewodzące prąd elektryczny po wewnętrznej stronie zapinki. Standardowo wyposażone w przyłącze przycisku 4,0 mm (kompatybilność międzynarodowa). Bransolety uziemiające można ustawiać odpowiednio do rozmiaru nadgarstka noszącego. Opaski naręczne można prać w temperaturze do 30°C.

W dostawie:

Zestaw 2 szt.