Pojemnik Euronorm ESD, Typ: ENB80

Nr art.: 972350 ENB80
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana
Cały artykuł
Oznaczenie producenta
ENB80
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
Czarny
Wysokość
423 mm
Szerokość
600 mm
Głębokość
400 mm
Rodzaj uchwytu
uchwyt listwowy
Do układania w stosy
tak
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
pojemniki Euronorm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972350 ENB80
EAN / GTIN 8055520180055
Numer producenta NB80MC - 139180310197
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe pojemniki transportowe z możliwością układania w stosy, wykonane z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego przewodzącego prąd. Podstawowa konstrukcja pojemnika z tworzywa sztucznego jest konstrukcją ramową o dwóch wymiarach podstawowych. Solidne ściany, wzmocnione żebrami, nadają pojemnikowi bardzo dobrą stabilność kształtu.