ESD eurobox, Typ: ENB80

Artiklové číslo: 972350 ENB80
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Označení výrobce ENB80
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Plast
Barva Černá
Výška 423 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 400 mm
Tvar rukojeti úchytka
Stohovatelné ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu euroboxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972350 ENB80
EAN / GTIN 8055520180055
Číslo výrobce NB80MC - 139180310197
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Kvalitní stohovatelné přepravní boxy z elektricky vodivého plastu. Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi dvou základních rozměrů. Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.