Pojemnik Euronorm ESD ENB70

Nr art.: 972350 ENB70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 343 mm
szerokość 600 mm
głębokość 400 mm
rodzaj uchwytu Uchwyt listwowy
Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972350 ENB70
EAN / GTIN 8055520170056
Numer producenta NB70MC - 139170310197

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe pojemniki transportowe z możliwością układania w stosy, wykonane z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego przewodzącego prąd. Podstawowa konstrukcja pojemnika z tworzywa sztucznego jest konstrukcją ramową o dwóch wymiarach podstawowych. Solidne ściany, wzmocnione żebrami, nadają pojemnikowi bardzo dobrą stabilność kształtu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka