{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| szerokość | 920 mm | |
| prześwit roboczy | 160 mm | |
| jednostki podziału | 8E | |
| Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| Rodzaj prądu | AC | |
| włącznik/wyłącznik | nie | |
| liczba pustych modułów (1 E / 2 E / 3 E) | 1×/2×/1× | |
| pasują do typu | 1000 | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
| Numer artykułu | 972200 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167547 | |
| Numer producenta | 972200 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |