• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skarvplåt, Typ: 1

Art-nr.: 972195 1
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 180 mm
Bredd 205 mm
Djup 40 mm
Produktslag Skarvplåt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 972195 1
EAN/GTIN 4062406167950
Tillverkarens nummer 972195 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Knutplåt av kantfalsad stålplåt. För förstyvning av arbetsbänken.

Användningsdata:

För extra stabilisering av stödbenen.

Leveransinnehåll:

Knutplåtar, passar parvis till ett stödben. Inklusive skruvar för fastsättning på stödben och arbetsskiva.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

På stödbenen finns färdiga hål för fastsättning av knutplåten.

Warning:

Avsedd användning
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.
  • Fotdel för montering på arbetsplattan på GridLine Vario-arbetsbänken.
  • Montering endast i kombination med bakvägg, lådkropp eller knutplåt.
  • Kabelkanaler i foten för dragning av kabelanslutningar.
  • Stödfot för montering på hörnarbetsplatta.
  • Höjdjusterbar för att säkerställa en rak arbetsyta.
  • Montering endast i kombination med bakvägg eller två knutplåtar nr
  • 927122.
  • Kabelkanaler i foten för kabeldragning.
  • Knutplåt för montering på arbetsplatta och fotdel på GridLine Vario-arbetsbänken.
  • För att förstärka och stabilisera arbetsbänken.
  • Dubbel knutplåt: För att koppla samman två arbetsbänkar.
  • För att få två bänkskivor i jämnhöjd krävs ytterligare montering av kopplingsbeslaget.