Szyny ESD z pojemnikami na drobne elementy 2000/LEER

Nr art.: 972121 2000/LEER
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
prześwit roboczy 90 mm
nośność 50 kg
Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972121 2000/LEER
EAN / GTIN 4062406167493

Opis

Wykonanie:

Szyna z blachy stalowej. Możliwe uzupełnienie szyny różnymi pojemnikami na drobne elementy. Maks. obciążenie 50 kg, rozmieszczone na całej długości.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszanie w słupkach nośnych nr 972080 i wózkach materiałowych ESD nr 972060 (tylko wielk. 1000/PUSTE; 1000/6; 1000/9).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    długość (mm) / liczba pojemników Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka