Ścianki perforowane ESD jednostronne, pasują do typu: 1500

Nr art.: 972100 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta ESD-Lochwand einseitig
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 420 mm
Wysokość 481 mm
Głębokość 25 mm
Grubość materiału 1 mm
Masa 9 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Nośność 100 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972100 1500
EAN / GTIN 4062406167387
Numer producenta 972100 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ściance perforowanej po obu stronach, niezależnie od siebie. Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.

Pasuje do:

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne ESD nr 972080 i w wózkach materiałowych ESD nr 972060 (tylko wielk. 1000).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.