ESD děrovaná stěna jednostranná, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 972100 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Označení výrobce ESD-Lochwand einseitig
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 1 420 mm
Výška 481 mm
Hloubka 25 mm
Pevnost materiálu 1 mm
Hmotnost 9 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Nosnost 100 kg
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972100 1500
EAN / GTIN 4062406167387
Číslo výrobce 972100 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů. Děrovanou stěnu v oboustranném provedení je možno osadit na sobě nezávisle na obou stranách. Děrované stěny z ocelového plechu □9×9 mm v 37 mm rastru pro uchycení příslušenství k děrovaným plechovým stěnám ze skupiny 95.

Vhodné pro:

Montáž zašroubováním mezi nosné sloupky ESD č. 972080 a na vozíku na materiál ESD č. 972060 (pouze vel. 1000).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.