Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy pionowe z modułami prowadzonymi na posadzce, wyposażone w uchwyty narzędziowe, z chwytami narzędziowymi: VDI40

Nr art.: 971650 VDI40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

z chwytami narzędziowymi Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971650 VDI40
Numer producenta 971650 VDI40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysuwane moduły są prowadzone po posadzce i wyposażone w centralny zamek. Cynkowane ogniowo ramy modułów są czołowo perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, szyn nośnych. pojemników i blach perforowanych.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa – szary jasny RAL 7035,
półki – szary mysi RAL 7005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W przypadku półek o szerokości 315 mm pasują 2 wsporniki umieszczone obok siebie.
Szafy pionowe mogą być ustawiane tylko na całkowicie poziomych posadzkach!