Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pystykaappi, alakiskot ja työkalunpitimet sisältää työkalunpitimet VDI40

Tuote nro.: 971650 VDI40
  • Ulosvetoseinän kantavuus: 600
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2 400
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 37
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Ulosvetoseinän kantavuus 600 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 2 400 kg
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 37 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Korkeus 2 000 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 725 mm
Leveys E 36E
Syvyys E 36E
Pystyvetolaatikoiden määrä 155 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus 1 750 mm
Ulosvetoseinän hyötyleveys 308 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys 628 mm
Ulosvetoseinien määrä 4
Työkalutelineiden nro 970130 lukumäärä 24
Työkalupitimien lukumäärä 312
Akseliväli A 85 mm
työkaluvarsille VDI 40
ulosvetoseinän malli lattiaohjaus
Paino 310 kg
Tuotetyyppi CNC-pystykaappi raskaille kuormille

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 971650 VDI40

Kuvaus

Malli:

Vetolaatikoissa on kiskot alapuolella ja lisäksi keskuslukitus. Laatikkojen kuumasinkityt rungot on rei'itetty otsapuolelta 37 mm:n reikävälillä työkalutelineiden, kannatinkiskojen, lokeroalustojen ja reikälevyjen kiinnittämistä varten.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, harmaat vetolaatikot RAL 7005, jauhemaalattu.

Ohje:

Vetolaatikkoleveyksissä 315 mm 2 pidintä mahtuu vierekkäin.
Pystykaapit saa asentaa vain ehdottoman suoralle asennusalustalle!