{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Kolor | Szare | |
| Liczba modułów narzędziowych | 21 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Moduły narzędziowe | |
| Możliwość użycia do | Szafy | |
| Do uchwytów narzędziowych typu | HSK 50 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Odstęp osiowy A | 71 mm | |
| Wysokość | 54 mm | |
| Głębokość | 135 mm | |
| Materiał | Aluminium |
| Numer artykułu | 971570 HSK50 | |
| EAN / GTIN | 4062406165437 | |
| Numer producenta | 971570 HSK50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |