Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 30G, do uchwytów narzędziowych typu: HSK63

Nr art.: 971560 HSK63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Liczba modułów narzędziowych 9 szt.
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Szafy
Do uchwytów narzędziowych typu HSK 63
Nośność 150 kg
Odstęp osiowy A 78 mm
Wysokość 54 mm
Głębokość 135 mm
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971560 HSK63
EAN / GTIN 4062406165291
Numer producenta 971560 HSK63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Montaż na szynach mocujących nr 971525.
Szerokość szafy/przegrody 30G (szafy o szerokości 60G mają 2 przegrody po 30G).

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.