Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy CNC kompletne, z gniazdami na narzędzia z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: VDI40

Nr art.: 971300 VDI40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971300 VDI40
Numer producenta 971300 VDI40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z szynami mocującymi i poprzeczkami. Wysokość szyn mocujących może być regulowana co 20 mm. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.

Wyp. dodatkowe:

odpowiednie półki, szuflady i wyposażenie zob. nr 957000 957080.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa i szyny mocujące – szary jasny RAL 7035, drzwi – szary mysi RAL 7005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • szafy magazynowe są wymiarowo kompatybilne z szafami systemowymi nr 956000-956785 i mogą być z nimi dowolnie łączone;
  • uchwyty typu VDI 20 pasują również do stempli dziurkarek typu Trumpf;
  • szafy wyposażone w szuflady lub te, które docelowo mają być w nie wyposażone, muszą być przykręcione do podłoża, aby zapobiec przewróceniu się.