• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy do modułów UNIT (bez modułów), z drzwiami przesuwnymi przeszklonymi, liczba szyn nośnych modułów UNIT: 12

Nr art.: 971250 12
12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba szyn nośnych modułów UNIT Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971250 12
Numer producenta 971250 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyny mocujące i szyny nośne do modułów GARANT UNIT. Wysokość szyn mocujących może być regulowana co 20 mm. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a szyny nośnej 150 kg.
12 par szyn mocujących i 12 wsporników modułów, maks. dla 36 modułów.

Wyp. dodatkowe:

odpowiednie półki, szuflady i wyposażenie zob. nr 957000 957080.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa i szyny mocujące – szary jasny RAL 7035, drzwi – szary mysi RAL 7005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy Tool-UNIT są kompatybilne wymiarowo z szafami systemowymi nr 956000-956860 i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób.