Moduły z uchwytami narzędziowymi, szerokość 452 mm, do uchwytów narzędziowych typu: 0

Nr art.: 970125 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Wózki transportowe
Do uchwytów narzędziowych typu 0
Kąt pochylenia podczas montażu 0 stopni; 20 stopni; 45 stopni
Szerokość 452 mm
Głębokość 150 mm
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970125 0
EAN / GTIN 4045197489968
Numer producenta 970125 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Możliwy montaż pod kątem nachylenia 0°/20°/45°.
Płyta polietylenowa o grubości 30 mm do samodzielnego nawiercania, np. dla tulei zaciskowych i narzędzi z chwytem.

Pasuje do:

Szerokość 452 mm:
Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 452/A; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 452; stojak nasadowy nr 970505 rozm. 0.
Szerokość 627 mm:
Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 627/A; 627/B; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 627.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy

Wskazówka:

Gniazda na uchwyty VDI 20 pasują też do stempli dziurkarek Trumpf.