Nosič nástrojů s uložením pro nástroje, Šířka 452 mm, Pro nástrojové držáky: 0

Artiklové číslo: 970125 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Obal volné
Barva Šedá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Přepravní vozík
Pro nástrojové stopky 0
Úhel sklonu při instalaci 0 stupně; 20 stupně; 45 stupně
Šířka 452 mm
Hloubka 150 mm
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970125 0
EAN / GTIN 4045197489968
Číslo výrobce 970125 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Vestavba možná s úhlem sklonu 0° / 20° / 45°.
30 mm silná deska z PE pro navrtání otvorů např. pro upínací kleštiny a nástroje se stopkou.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 452/A; CNC transportní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 452; podstavec pro uložení č. 970505 vel. 0.
Šířka 627 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A; 627/B; CNC přepravní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 627.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.