Wózek transportowy z kółkami poliuretanowymi, szerokość użytkowa mm/model: 452/A

Nr art.: 970011 452/A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość użytkowa mm/model Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 925 mm
szerokość 500 mm
głębokość 800 mm
szerokość podstawy 500 mm
głębokość podstawy 800 mm
szerokość użytkowa 452 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 160 mm
liczba szyn nośnych (1 poziom) 3
liczba modułów narzędziowych (1 poziom) 5
Nośność maksymalna 400 kg
materiał kółka Poliuretan
Rodzaj produktu Transporter CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970011 452/A
EAN / GTIN 4062406163136
Numer producenta 970011 452/A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilne podwozie z 2 kółkami stałymi na łożyskach kulkowych i 2 kółkami skrętnymi z hamulcem (⌀ 160 mm). Słupki są przykręcane do podwozia i uchwytu do pchania. Ścianki boczne z perforacją o module 25 mm do zawieszania szyny nośnej i modułów narzędziowych.

W dostawie:

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i kółkami poliuretanowymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, ścianki boczne − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • W połączeniu z szyną nośną i modułem narzędziowym (nr 970110; 970125; 970130) do magazynowania tulejek zaciskowych i narzędzi z chwytem.
  • Ścianka perforowana do montażu szyn nośnych i modułów narzędziowych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie siadać ani nie stawać na szynach nośnych lub modułach narzędziowych.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.