KNIPEX 97 52 14 Szczypce do zagniatania krótka konstrukcja z wielokomponentowymi nasadkami czernione 195 mm

Nr art.: 97 52 14
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
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 52 14
EAN / GTIN 4003773026808
Numer producenta 97 52 14
Numer L L70010 326
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 52 14 Szczypce do zagniatania Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady). Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania. Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia. Łatwe w obsłudze dzięki główce wygiętej pod kątem 20 stopni, niewielkiej wadze i rozmiarom. Dostępny dodatkowo: pozycjoner do końcówek nasuwanych nieizolowanych. - Zastosowanie: Końcówki nasuwane, nieizolowane (szerokość końcówki 2,8 + 4,8 mm) - Zakres pracy w mm2: 0,1 — 1,5mm² - Liczba gniazd: 4 - AWG: 26 — 16

Cecha szcz.:

  • Application: non-insulated open plug type connectors (plug width 2.8 + 4.8 mm)
  • Capacity in square millimetres: 0.1 - 1.5mm²
  • Number of crimping positions: 4
  • AWG: 26 - 16
  • burnished
  • with multi-component grips