KNIPEX 97 51 12 Szczypce do zagniatania wtyków telefonicznych typu Western z wielokomponentowymi nasadkami czernione 200 mm

Nr art.: 97 51 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 51 12
EAN / GTIN 4003773043188
Numer producenta 97 51 12
Numer L L70010 178
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 51 12 Szczypce do zagniatania wtyków telefonicznych typu Western Usprawniony mechanizm otwierania, zoptymalizowana konstrukcja, mniejsza waga. Może służyć do zagniatania 4-, 6- i 8-stykowych wtyków typu Western. Do cięcia i usuwania izolacji z płaskich, nieekranowanych kabli telefonicznych. Wysoka dokładność procesu dzięki zagniataniu równoległemu. Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte. Wzmocnienie zastosowanej siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia. Dla wtyków typu Western RJ 10 (szerokość 7,65 mm), RJ 11/12 (szerokość 9,65 mm) i RJ 45 (szerokość 11,68 mm) długi kształt. Z obcinakiem i nożem do ściągania izolacji w przewodach płaskich na długości 6 i 12 mm. Główka czerniona, rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, dwukolorowe. Z dodatkową funkcją zdejmowania izolacji z kabli okrągłych. - : Wtyki RJ 10 (4-stykowe) 7,65 mm RJ 11/12 (6-stykowe) 9,65 mm RJ 45 (8-stykowe) 11,68 mm - Liczba gniazd: 3 - : Wtyki telefoniczne typu Western

Cecha szcz.:

  • Capacity: RJ 10 (4-poles) 7.65 mm RJ 11/12 (6-poles) 9.65 mm RJ 45 (8-poles) 11.68 mm
  • Number of crimping positions: 3
  • Range of applications: Western plugs
  • burnished
  • with multi-component grips