KNIPEX 97 49 40 Matryca zagniatająca Do złączy koncentrycznych

Nr art.: 97 49 40
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
Numer artykułu 97 49 40
EAN / GTIN 4003773030959
Numer producenta 97 49 40
Numer L L70010 211
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 49 40 Matryca zagniatająca Zastosowanie: złącza kabli koncentrycznych RG 58, 59, 62, 71, 223, tulejki: 6,4, 7,6, 2,1. - Zastosowanie: Złącza koncentryczne RG 58, 59, 62, 71, 223 - Liczba gniazd: 3 - Zakres SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72mm

Cecha szcz.:

  • Application: Coax connectors RG 58. 59. 62. 71. 223
  • Number of crimping positions: 3
  • Capacity SW mm: 5.4 / 6.48 / 1.72mm