KNIPEX 97 39 13 Matryca zagniatająca do nieizolowanych końcówek kablowych i łączników wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz do nieizolowanych łączników kablowych wg DIN 46341 i DIN 46267

Nr art.: 97 39 13
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
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 39 13
EAN / GTIN 4003773070108
Numer producenta 97 39 13
Numer L L70010 1130
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 39 13 Matryca zagniatająca Tylko jedno narzędzie do zagniatania najczęściej stosowanych końcówek kablowych. Szybka i prosta wymiana matryc do zagniatania bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Wymienne matryce są przechowywane w okrągłym magazynku chroniącym je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Komfortowe, wydajne szczypce do zagniatania w profesjonalnej jakości. Precyzyjne zagniatanie jak w przypadku montowanych na stałe matryc do zagniatania. Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady). - Zastosowanie: Tulejki bez kołnierza - Zakres pracy w mm2: 10,0 / 16,0 / 25,0mm² - Liczba gniazd: 4 - AWG: 20 — 8