Adjustable open-end spanner set TCS 4026/3 6 - 10 3 pcs

Nr art.: 96838796
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
Minimalna rozwartość klucza 6 mm
Maksymalna rozwartość klucza 10 mm
Liczba narzędzi 3
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838796
EAN / GTIN 4018754311996
Numer producenta 96838796
Numer L L60010 7381
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 3
  • Range: 6 – 10
  • Contents: Size 6; 8; 10
  • Weight: 908g

W dostawie:

Contents 3-parts:
  • 3 open-end spanner, adjustable No. 4026: 6; 8; 10 mm