• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada nastavitelných klíčů TCS 4026/3 6 - 10 3 ks

Artiklové číslo: 96838796
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Minimální velikost klíče 6 mm
Maximální velikost klíče 10 mm
Počet kusů nářadí 3
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Stavitelný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96838796
EAN / GTIN 4018754311996
Číslo výrobce 96838796
L-číslo L60010 7381
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 3
  • Oblast: 6 - 10
  • Obsah: vel. 6; 8; 10
  • Hmotnost: 908g

Rozsah dodávky:

Obsah 3 dílů:
  • 3 nastavitelný klíč s otevřeným koncem Č. 4026: 6; 8; 10 mm