{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów w zestawie | 8 szt. | |
| Wysokość | 35 mm | |
| Szerokość | 175 mm | |
| Długość | 350 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Szerokość pianki | 175 mm | |
| Głębokość pianki | 350 mm | |
| Wysokość całkowita pianki | 35 mm | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 8 szt. | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Masa całkowita | 0,7 kg | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 96838789 | |
| EAN / GTIN | 4018754222247 | |
| Numer producenta | 96838789 | |
| Numer L | L60010 5685 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |