Orodje i.TCS št. TCS 11095-13110/8 1/3 8 kosov.

Št. art.: 96838789
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838789
EAN/GTIN 4018754222247
Številka proizvajalca 96838789
L-število L60010 5685

Opis

Opis:

Vsebina 8 del:
  • 1 Navojna datoteka št. 12000/ISO: 230 mm
  • 1 Precision merilec št. 11095/20: 20 kosov; 0,20; 0,10; 0,15; 0,05; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • 1 Velikost jermena zvitka z naslonom št. 12935/3: 3 m..
  • velikost 1 zatiča 12321: 250 mm
  • velikost 1 zatiča 12322: 150 mm
  • 1 šablona navojev št. 12665: 0,25 - 6 mm
  • 1 zavorno sedlo št. 12900 N: 150 mm
  • 1 jeklena tehtnica št. 13110: 300 mm
  • Dimenzije vložka: 175 x 350 x 40 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 8
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Višina mm (h): 35 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 700 g
  • Širina mm (b): 175 mm