Set di chiavi aperte regolabili TCS 4026/3 SW 8 10 12 3 pz.

Codice art.: 96838765
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Imballaggio materiale espanso / espanso rigido
Numero pezzi 3 pz.
Breite Schaumstoff 175 mm
Tiefe Schaumstoff 350 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Serie TCS
Denominazione originale prodotto 4026/3
Colore giallo
Apertura minima 8 mm
Apertura massima 12 mm
Numero di utensili 3
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dim. fornite in dotazione 10 mm; 12 mm; 8 mm
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Set sì
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96838765
EAN / GTIN 4018754169481
Codice del produttore 96838765
Numero-L L60010 5058
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Inserto 1/3 TCS: 175 x 350 x 30 mm
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 350
  • Larghezza mm (b): 175
  • Altezza mm (h): 30
  • Divisori per cassetti: 1/3
  • Settore: 8-12
  • Lega: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Numero di utensili: 3
  • Peso (g): 1402
  • Peso kg: 1.490

Fornitura:

Contenuto, 3 pezzi:
  • 3 chiave aperta regolabile n. art. 4026: 8; 10; 12