Zestaw narzędzi TCS 456/16/6, 22-częściowy

Nr art.: 96838752
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów w zestawie 22 szt.
Wysokość 40 mm
Szerokość 175 mm
Długość 350 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 175 mm
Głębokość pianki T 350 mm
Wysokość całkowita pianki H 40 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo zak
Liczba wycięć na narzędzia 22 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 40 mm
Zasilanie energią Bez zasilania
Masa całkowita 1,465 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838752
EAN / GTIN 4018754163588
Numer producenta 96838752
Numer L L60010 5762
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 22
  • Podział szuflad: 1/3
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 1465 g
  • Szerokość w mm (b): 175 mm

W dostawie:

Zestaw 22-częściowy:
  • 16 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 3/8″ nr 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 1 uchwyt poprzeczny 3/8″ nr 425: Dł. 165 mm
  • 3 przedłużki 3/8″ nr 427: dł. 76; 160; 240 mm
  • 1 przegub Cardana 3/8″ nr 428: Dł. 46 mm
  • 1 grzechotka 3/8″ nr 435-2K: Dł. 193 mm