{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di componenti inclusi | 22 pz. | |
| Altezza | 40 mm | |
| Larghezza | 175 mm | |
| Lunghezza | 350 mm | |
| Tipo di conservazione | Inserto in espanso rigido | |
| Larghezza inserto in espanso B | 175 mm | |
| Profondità espanso T | 350 mm | |
| Altezza totale dell´espanso H | 40 mm | |
| Espanso pre-tagliato con laser | sì | |
| Numero di incavi per strumenti | 22 pz. | |
| Altezza minima frontalino cassetti appropriata | 40 mm | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Peso totale | 1,465 kg | |
| Tipo di prodotto | Assortimento di utensili |
| Codice articolo | 96838752 | |
| EAN / GTIN | 4018754163588 | |
| Codice del produttore | 96838752 | |
| Numero-L | L60010 5762 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |