Tool TCS 40/456/52/78/19 97pcs

Nr art.: 96832095
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
Liczba elementów w zestawie 97 szt.
Wysokość 60 mm
Szerokość 530 mm
Długość 350 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki 530 mm
Głębokość pianki 350 mm
Wysokość całkowita pianki 60 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 97 szt.
Zasilanie energią Bez zasilania
Masa całkowita 7 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96832095
EAN / GTIN 4018754209224
Numer producenta 96832095
Numer L L60010 4686
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 97
  • Drawer division: 3/3
  • Height mm (h): 60 mm
  • Length mm (L): 350 mm
  • Weight: 7000g
  • Width mm (b): 530 mm

W dostawie:

Contents 97-parts:
  • 11 sockets with hexagon 1/4″ No. 40: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 TORX® 1/4″ sockets No. 40TX.: E8; E10
  • 5 INHEX 1/4″ screwdriver bits No. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 8 TORX® screwdriver bits with 1/4″ hole No. 44KTXB.: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 1/4″ plug-in handle No. 400N: L. 150 mm
  • 1 cross handle 1/4″ No. 404: L. 116 mm
  • 2 extensions 1/4″ No. 405: L. 54; 100 mm
  • 1 universal joint 1/4″ No. 407: L. 38 mm
  • 1 bit holder 1/4″ No. 412: L. 25 mm
  • 1 ratchet 1/4″ No. 415-2K.: L. 117 mm
  • 4 TORX® 3/8″ sockets No. 45TX.: E8; E10; E12; E14
  • 3 INHEX 3/8″ screwdriver bits No. 49: 5; 6; 8 mm
  • 2 TORX® 3/8″ sockets No. 49TX.: T25; T45
  • 1 cross handle 3/8″ No. 425: L. 165 mm
  • 2 extensions 3/8″ No. 427: L. 76; 240 mm
  • 1 universal joint 3/8″ No. 428: L. 46 mm
  • 1 reducer No. 431: 3/8 to 1/4″
  • 1 enlarger No. 432: 3/8 to 1/2″
  • 1 ratchet 3/8″ No. 435-2K.: L. 193 mm
  • 15 sockets with hexagon 3/8″ No. 456: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 17 sockets with hexagon 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
  • 2 INHEX 1/2″ screwdriver bits No. 54: 10; 12 mm
  • 4 TORX® 1/2″ screwdriver bits No. 54TX.: T40; T50; T55; T60
  • 1 cross handle 1/2″ No. 506: L. 300 mm
  • 2 extensions 1/2″ No. 509: L. 130; 255 mm
  • 1 universal joint 1/2″ No. 510: L. 71 mm
  • 1 ratchet 1/2″ No. 512-2K.: L. 265.5 mm
  • 1 reducer No. 513: 1/2 to 3/8″
  • 2 TORX® 1/2″ screwdriver bits No. 1054TX.: T50; T55
  • 2 TORX® 1/2″ screwdriver bits No. 2054TX.: T40; T45