Utensile TCS 40/456/52/78/19 97 pz.

Codice art.: 96832095
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di componenti inclusi 97 pz.
Altezza 60 mm
Larghezza 530 mm
Lunghezza 350 mm
Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Larghezza inserto in espanso 530 mm
Profondità espanso 350 mm
Altezza totale dell´espanso 60 mm
Espanso pre-tagliato con laser
Numero di incavi per strumenti 97 pz.
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Peso totale 7 kg
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96832095
EAN / GTIN 4018754209224
Codice del produttore 96832095
Numero-L L60010 4686
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 97
  • Divisori per cassetti: 3/3
  • Altezza mm (h): 60 mm
  • Lunghezza mm (L): 350 mm
  • Peso: 7000 g
  • Larghezza mm (b): 530 mm

Fornitura:

Contenuto 97 pezzi:
  • 11 bussole con esagono da 1/4″ n. art. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 bussole TORX® da 1/4″ n. art. 40TX: E8; E10
  • 5 punte per cacciavite INHEX 1/4″ No. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 8 punte per cacciavite TORX® con foro da 1/4 n. art. 44KTXB: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 impugnatura 1/4″ No. 400N: L. 150 mm
  • 1 maniglia a croce 1/4″ n. art. 404: L. 116 mm
  • 2 estensioni 1/4″ n. art. 405: L. 54; 100 mm
  • 1 giunto cardanico 1/4″ n. art. 407: L. 38 mm
  • 1 porta bit da 1/4″ n. art. 412: L. 25 mm
  • 1 cricchetto 1/4″ n. art. 415-2K: L. 117 mm
  • 4 bussole TORX® da 3/8″ n. art. 45TX: E8; E10; E12; E14
  • 3 punte di cacciavite INHEX 3/8″ n. art. 49: 5; 6; 8 mm
  • 2 bussole TORX® da 3/8″ n. art. 49TX: T25; T45
  • 1 maniglia a croce da 3/8″ n. art. 425: L. 165 mm
  • 2 estensioni 3/8″ n. art. 427: L. 76; 240 mm
  • 1 giunto cardanico 3/8″ n. art. 428: L. 46 mm
  • 1 riduttore n. art. 431: Da 3/8 a 1/4″
  • 1 ingranditore n. art. 432: Da 3/8 a 1/2″
  • 1 cricchetto 3/8″ n. art. 435-2K: L. 193 mm
  • 15 bussole con esagono da 3/8″ n. art. 456: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 17 bussole con esagono da 1/2″ n. art. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
  • 2 punte di cacciavite INHEX 1/2″ n. art. 54: 10; 12 mm
  • 4 punte di cacciavite TORX® da 1/2″ n. art. 54TX: T40; T50; T55; T60
  • 1 maniglia a croce 1/2″ n. art. 506: L. 300 mm
  • 2 estensioni 1/2″ n. art. 509: L. 130; 255 mm
  • 1 giunto cardanico 1/2″ n. art. 510: L. 71 mm
  • 1 cricchetto 1/2″ n. art. 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 riduttore n. art. 513: da 1/2 a 3/8”
  • 2 punte di cacciavite TORX® da 1/2″ n. art. 1054TX: T50; T55
  • 2 punte di cacciavite TORX® da 1/2″ n. art. 2054TX: T40; T45