Zestaw uzupełniający do kalendarza adwentowego 2024 Długość 120 mm x szer. 56 mm x wys. 15 mm

Nr art.: 96830299
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96830299
EAN / GTIN 4018754353842
Numer producenta 96830299
Numer L L60010 8367
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Praktyczne uzupełnienie zestawu narzędzi z kalendarza adwentowego STAHLWILLE 2024.
  • Zawiera końcówki do kluczy nasadowych do najpopularniejszych połączeń śrubowych: 5 wkładek sześciokątnych 44K w rozmiarach 3–8, 2 wkładki 41K w rozmiarach 0,6 i 1,0 oraz 2 wkładki PH1 i PH3.
  • To uzupełnienie rozszerza zakres zastosowań o prace związane z wkręcaniem w przypadku zarówno drobnych, jak i dużych połączeń, w elektronice i sprzęcie AGD, a także w naprawach budowlanych i samochodowych.
  • Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-stopowej i dodatkowo chromowane, co zapewnia długą żywotność i wysoką wytrzymałość.
  • To dodatkowe narzędzie można bez trudu wkomponować w istniejącą torbę miękką.
Właściwości:
  • Nasadki wkrętakowe do uzupełnienia pustej listwy na klucze nasadowe w kalendarzu adwentowym STAHLWILLE 2024
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/4″
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 120
  • Width mm (b): 56
  • Height mm (h): 15
  • Manual/mechanical operation: for manual operation
  • Number of tools: 9
  • Weight (g): 200

W dostawie:

Zestaw 9-częściowy
  • 5 nasadek wkrętakowych z łbem sześciokątnym 1/4″ nr 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 2 nasadki wkrętakowe płaskie 1/4″ nr 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5 mm
  • 2 nasadki wkrętakowe z nacięciem krzyżowym 1/4″ nr 44P: PH1; PH3