Set complémentaire pour le calendrier de l’avent 2024 Longueur 120mm x l.56mm x H.15mm

Réf.: 96830299
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
Référence article 96830299
EAN / GTIN 4018754353842
Réf. fabricant 96830299
Article hors catalogue L60010 8367
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Extension pratique du jeu d’outils du calendrier de l’Avent 2024 de STAHLWILLE.
  • Contient des douilles pour les assemblages vissés les plus courants: 5 x inserts à six pans creux 44K dans les tailles 3-8, 2 x 41K dans les tailles 0,6 et 1,0 et 2 x PH1 et PH3.
  • Ce complément élargit la gamme d’applications aux travaux de vissage sur des assemblages fins et de grande taille, sur l’électronique et les appareils électroménagers, jusqu’aux réparations de construction et automobiles.
  • Fabriqué en Chrome Alloy Steel de haute qualité et en plus chromé pour une longue durée de vie et une grande résistance.
  • L’outil complémentaire s’intègre sans peine dans le softcase existant.
Caractéristiques:
  • Inserts de tournevis pour équiper la barre de clés à douilles vide du calendrier de l’Avent 2024 de STAHLWILLE
  • 1/4″ entraînement par carré femelle
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 120
  • Largeur mm (b): 56
  • Hauteur mm (h): 15
  • Commande manuelle/mécanique: pour commande manuelle
  • Nombre d’outils: 9
  • Poids (g): 200

Livraison:

Sommaire 9 parties
  • 5 embouts de tournevis à six pans intérieurs 1/4″ Art. n° 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 2 embouts de tournevis à fente 1/4″ Art. n° 41K: 0,6 × 3,5; 1,0 x 5,5 mm
  • 2 embouts de tournevis cruciformes 1/4″ No 44P.: PH1; PH3