Zestaw TCS TCS 9 821/28, 28 elementów

Nr art.: 96830272
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Oznaczenie producenta TCS 9 821/28
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor czarny
Liczba 1 szt.
Szerokość 355 mm
Głębokość 540 mm
Wysokość 70 mm
Możliwość użycia do Klucz oczkowo-płaskie
Min. rozwartość klucza 3,2 mm
Maks. rozwartość klucza 32 mm
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830272
EAN / GTIN 4018754335633
Numer producenta 96830272
Numer L L60010 8120
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • W systemie Tool Control System narzędzia umieszczone są w odpornych na chemikalia wkładkach z pianki zabezpieczającej, wyposażonych w precyzyjne, trójwymiarowe wycięcia.
Właściwości:
  • metryczny, o jednakowej szerokości klucza
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 28
  • Podział szuflad: 3/3
  • Wysokość w mm (h): 70 mm
  • Długość w mm (L): 540 mm
  • Szerokość w mm (b): 355 mm

W dostawie:

Zestaw 28-częściowy:
  • 13 kluczy nasadowych nr 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 kluczy płaskich nr 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm