Inserție TCS TCS 9 821/28 28 buc

Cod articol.: 96830272
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Denumirea producătorului TCS 9 821/28
Material Plastic
Culoarea negru
Număr 1 buc.
Lăţime 355 mm
Adâncime 540 mm
Înălţime 70 mm
Recomandat pentru Cheie combinată
Dimensiune cheie min. 3,2 mm
Dimensiune cheie max. 32 mm
Cuprins set
Tip produs Cupe sertar

Identificare și clasificare

Cod articol 96830272
EAN / GTIN 4018754335633
Număr producător 96830272
L-Număr L60010 8120
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cu sistemul de control al sculelor, sculele sunt amplasate în inserții din spumă de siguranță rezistente la substanțe chimice, cu decupaje tridimensionale de înaltă precizie.
Caracteristici:
  • metric, egal Deschideri
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 28
  • Compartimentarea sertarelor: 3/3
  • Înălțime mm (h): 70 mm
  • Lungime mm (L): 540 mm
  • Lățime mm (b): 355 mm

Livrare:

Conținut 28 părți:
  • 13 Cheie combinată Cod 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 Cheie dublă cu capăt deschis Cod 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm