Suuntaisruuvipuristin 160 mm

Tuote nro.: 967420 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 160 mm
Leukaväli 210 mm
Kiinnityssyvyys 100 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 25 mm - 100 mm
vaihdettavat leuat ei
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Paino 27 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967420 160
EAN / GTIN 4045197694386

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä − varmasti rikkoutumaton. Eteenpäin avautuva.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.
Säätöruuvissa trapetsikierre, peitetty ja suojattu likaantumiselta. Kaksoisprismajohde, jossa on säätömahdollisuus.
Lisäksi alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.
Hammastetut ja karkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavat).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967540.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin