Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 967370 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Heuer Front
Žiaunų plotis 100 mm
keičiamos žiaunos ne
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967370 100
EAN / GTIN 2050002047716
Gamintojo numeris 100 100 + 103 100

Aprašymas

Modelis:

Visas kaldintas iš plieno − garantuotai nesuduš.
Atsidarantis į priekį.
Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas, pilnai cinkuotas sraigtas su dvieigiu trapeciniu sriegiu, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas sraigtinis raktas su apsauginiais žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Pareguliuojama, abipusė prizminė kreipiančioji.
Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.
Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.
Sukamasis pagrindas 360° tolygiai sukamas ir saugiai užfiksuojamas bet kurioje padėtyje.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, dengtas milteliniu būdu.