{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres mocowania, 1 | 0 mm | |
| Maks. zakres mocowania, 1 | 200 mm | |
| Zakres mocowania | 1 | |
| Możliwość mocowania rur | nie | |
| Szerokość szczęk A | 150 mm | |
| Szczęki wymienne | tak | |
| Z otworem | tak | |
| Możliwość obrotu | nie | |
| Wersja | mechanicznie | |
| Z płytą obrotową | nie | |
| Masa | 18 kg | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | hartowane; kute matrycowo | |
| Rodzaj produktu | Imadło równoległe |
| Numer artykułu | 967260 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197694287 | |
| Numer producenta | 967260 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |