System mocowania ze szczęką uchylną, szerokość szczęk: 160mm

Nr art.: 967150 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 160 mm
Do szerokości imadła 160 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Z drążkiem prowadzącym tak
Funkcja Wahliwe
Kąt wychylenia 16 stopni
Sposób mocowania magnetyczne
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał aluminium
Zawartość para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967150 160
EAN / GTIN 4045197612670
Numer producenta 967150 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidne, dokładnie obrobione szczęki mocujące z wysokiej jakości stopu aluminiowego. Szczęka stała z wmontowanym magnesem trwałym, szczęka uchylna ze szczególnie silnym magnesem okrągłym.

Zaleta:

Bez uciążliwego wyślizgiwania się mocowanej części, nawet przy silnym zamocowaniu.

Zastosowanie:

Unikatowe rozwiązanie do mocowania części stożkowych i asymetrycznych, jak również standardowych części płaskorównoległych.
Możliwe jest obracanie pod kątem do 16°.
Nadają się do wszystkich imadeł ze szczękami o odpowiedniej szerokości.