Befogórendszer billenő pofával 160 mm

Cikkszám: 967150 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 160 mm
Rögzítés módja Állandó mágnes
Anyag Alumínium ötvözet
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967150 160
EAN / GTIN 4045197612670

Leírás

Kivitel:

Robusztus, pontosan megmunkált szorítópofák kiváló minőségű alumínium ötvözetből. Fix pofa beépített állandó mágnesszalaggal, billenthető pofa rendkívül erős körmágnessel.

Előny:

Vége az elem bosszantó csúszkálásának, még nagyobb befogási nyomás esetén is.

Felhasználás:

Egyedülálló befogási megoldás mind kúpos és aszimmetrikus alkatrészekhez, mind párhuzamos lapú szabványos elemekhez. Billentési szög akár 16° is lehet. Alkalmas minden megfelelő pofaszélességű satuhoz.