Rusztowania składane, wykonanie normalne , wysokość platformy: 3550mm

Nr art.: 966311 3550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość platformy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z regulacją wysokości tak
Wysokość min. 2,65 m
Wysokość maks. 7,65 m
Z płynną regulacją wysokości nie
Długość 1,8 m
Szerokość 0,72 m
Z wysięgnikiem tak
Z platformą tak
Platforma z regulacją wysokości tak
Platforma z płynną regulacją wysokości nie
Wysokość platformy 3,55 m
Szerokość platformy 0,6 m
Głębokość platformy 1,8 m
Powierzchnia robocza 1,08 m2
Wysokość robocza do ok. 5,55 m
Powierzchnia stopnia ruszty
Wykonanie stopnia szczeble
Średnica szczebli 45 mm
Możliwość składania tak
Mobilne tak
Rolki z możliwością regulacji wysokości tak
Norma DIN EN 1004
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2
Nośność 200 kg
Masa 95,3 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966311 3550
EAN / GTIN 4003866535149
Numer producenta 53514
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Rusztowanie składane; łatwo obsługiwana jedną ręką rama składana z solidnym przyciskiem blokującym: Blokowanie i zwalnianie zaledwie jednym kliknięciem. Opatentowany moduł półki. Lekkobieżna prowadnica nasadzana z twardego tworzywa sztucznego: Bez ukosowania podczas montowania ramy nasadzanej. Szerokość rusztowania: 0,72 m; długość rusztowania: 1,8 m. Kółka skrętne z hamulcem blokującym ⌀ 125 mm. Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej maks. 7,65 m.

Norma:

EN 1004 (klasa rusztowania 3, możliwość obciążenia do 200 kg/m2).