Rusztowanie na kółkach FlexxTower, wysokość platformy: 3100mm

Nr art.: 966305 3100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość platformy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta FlexxTower
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS; Oznaczenie CE
Z regulacją wysokości tak
Wysokość min. 3,1 m
Wysokość maks. 4,3 m
Szerokość 0,6 m
Z wysięgnikiem tak
Z platformą tak
Platforma z regulacją wysokości tak
Wysokość platformy 3,1 m
Szerokość platformy 1,2 m
Głębokość platformy 0,6 m
Wykonanie platformy Bez klapy
Wysokość robocza do ok. 5,1 m
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Wykonanie stopnia szczeble
Połączenie słupka spawane
Możliwość składania tak
Wysokość w stanie złożonym 0,9 m
Długość drabiny złożonej 1,4 m
Szerokość drabiny złożonej 0,8 m
Mobilne tak
Rolki z możliwością regulacji wysokości tak
Norma DIN EN 1004
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2
Nośność 200 kg
Masa 102 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966305 3100
EAN / GTIN 4031405951020
Numer producenta 125123
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Wykonanie:

Rusztowanie na kółkach wykonane ze stabilnej okrągłej rury aluminiowej ze spawanymi elementami ramowymi. Z aluminiowymi półkami i malowaną proszkowo ramą poręczy ze zintegrowaną listwą na wysokości kolan zabezpieczającą przed upadkiem. Metoda 3 T umożliwia prostszy i bardziej bezpieczny montaż i demontaż z poziomu na poziom przez jedną osobę; możliwość użycia przez maks. 2 osoby. Montaż bez użycia narzędzi dzięki złączom wtykowym i szybkozłączkom. Niska masa poszczególnych części umożliwia łatwą obsługę, a także oszczędność miejsca podczas transportu i magazynowania. Poszczególne części można układać w stos jedna w drugiej i używać jako wózków transportowych. Trójkątne wysięgniki składane z obrotową podstawą zapewniają wysoką elastyczność i stabilność, idealnie nadają się również do montażu przy ścianie lub do prac w wąskich korytarzach.
W zestawie 4 kółka skrętne ⌀ 125 mm, z hamulcem postojowym, centralnym przeniesieniem obciążeń oraz wrzecionami. Regulacja wysokości z kompensacją poziomu.

Norma:

DIN EN 1004, klasa obciążenia/grupa rusztowań 3, możliwość obciążenia do 2,0 kN/m2.