Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Taboret warsztatowy wysoki − ESD, ze ślizgami i obręczą na stopy

Nr art.: 965427

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965427
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa podstawa (⌀ 580 mm). Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą amortyzatora gazowego. Powierzchnia siedziska wykonana z pianki poliuretanowej SoftTouch o profilu falistym. Miękkie siedzenie z oparciem, profil falisty umożliwia cyrkulację powietrza (komfortowy mikroklimat). Ergonomiczne oparcie (wys. 190 mm) pomaga zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu. Pianka poliuretanowa, miękka, wygodna, zmywalna.
zob. nr 965420965422.

Zastosowanie:

Idealna kombinacja do wykonywania prac w pozycji stojącej i siedzącej. Dla stanowisk pracy siedzącej albo stojącej lub dla stanowisk, gdzie praca jest wykonywana w obu tych pozycjach.
Taborety wysokie ze ślizgami do pracy na wysokości od 720 do 1000 mm.

Norma:

Przewodność wg DIN 61340-5-1.
DIN 69877