Taboret warsztatowy wysoki, pianka integralna ze ślizgami

Nr art.: 965421
Rabat
1 216,86 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Czarny; Srebrna
Maks. nośność
120 kg
z regulacją wysokości
tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości
Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości
tak
Min. regulacja wysokości
510 mm
Maks. regulacja wysokości
780 mm
Norma
DIN 68877
Materiał podstawy
aluminium
Regulacja pochylenia siedziska
nie
Materiał siedzenia
integralnej pianki
Szerokość siedziska
340 mm
Głębokość siedziska
300 mm
Rodzaj produktu
Taboret
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965421
EAN / GTIN 4016849432885
Numer producenta 9409-2000-521
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa podstawa (⌀ 600 mm). Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą amortyzatora gazowego. Powierzchnia siedziska wykonana z pianki integralnej SoftTouch o profilu falistym. Miękkie siedzenie z oparciem, profil falisty umożliwia cyrkulację powietrza (komfortowy mikroklimat). Ergonomiczne oparcie (wys. 190 mm) pomaga zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu. Pianka integralna, miękka, wygodna, zmywalna.

Zastosowanie:

Idealna kombinacja do wykonywania prac w pozycji stojącej i siedzącej. Dla stanowisk pracy siedzącej albo stojącej lub dla stanowisk, gdzie praca jest wykonywana w obu tych pozycjach.
Taborety wysokie ze ślizgami do pracy na wysokości od 720 do 1000 mm.

Norma:

DIN 69877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.