Opěrka ke stání se sedákem, integrální pěna s kluzáky

Artiklové číslo: 965421
Sleva
5 809,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Černá; Stříbrná
Nosnost max.
120 kg
Výškově nastavitelné
ano
Nastavení výšky provedení
Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky
ano
Nastavení výšky min.
510 mm
Nastavení výšky max.
780 mm
Norma
DIN 68877
Materiál podstavce
hliník
Přestavení sklonu sedáku
ne
Materiál plochy sedáku
integrální pěna
Šířka sedáku
340 mm
Hloubka sedáku
300 mm
Druh produktu
Stolička
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965421
EAN / GTIN 4016849432885
Číslo výrobce 9409-2000-521
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Hliníkový pětinohý kříž (⌀ 600 mm). S plynovou pružinou s plynulým nastavováním výšky. Sedák z integrální pěny SoftTouch s vlnitým profilem. Měkké sezení s držením, vlnitý profil umožňuje cirkulaci vzduchu (klimatické pohodlí). Ergonomická opěrka zad (výška 190mm) podporuje správné držení těla při sezení. Integrální pěna, měkká, pohodlná, omyvatelná.

Použití:

Ideální kombinace pro stání a sezení. Pro pracoviště k sezení nebo ke stání nebo kombinaci obou.
Opěrka při stání s kluzáky − pro pracovní výšku 720 − 1000 mm.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.