Krzesło warsztatowe obrotowe, Supertec, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, kolor: BLACK

Nr art.: 965329 BLACK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Wersja duża wysokość siedziska
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 590 mm - 860 mm
materiał podstawy stal
kolor tapicerki czarne
wykonanie podstawy Ślizg z obręczą na stopy
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
masa 15,5 kg
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Numer producenta 9021-SP01-602-505217
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Tapicerka Supertec jest komfortowa, miękka i oddychająca, a także niezwykle wytrzymała, łatwa do czyszczenia i odporna na ślizganie. Dzięki swojej budowie łączy zalety tkaniny i pianki poliuretanowej.
Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgów lędźwiowych i z praktycznymi, przesuwnymi uchwytami.

Norma:

DIN 68877.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.