Werkdraaistoel, Supertec, met glijdoppen en voetring, hoog BLACK

Artikelnummer: 965329 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Belastbaarheid stoel: 120

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering hoge zithoogte
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 590 mm - 860 mm
Materiaal kruisvoet Staal
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen met voetring
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Gewicht 15,5 kg
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965329 BLACK
EAN/GTIN 4016849625515
Nummer fabrikant 9021-SP01-602-505217

Omschrijving

Uitvoering:

Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en PU-schuim.
Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische schuifgrepen.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen