{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 1,5 m | |
| Oznaczenie producenta | Elektronisches Werkstattprüfgerät SENSOTORK | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| Szerokość łącznie | 180 mm | |
| Wysokość całkowita | 170 mm | |
| Masa | 6,255 kg | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Złącze | USB | |
| Z wyświetlaczem | zak | |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Numer artykułu | 96521086 | |
| EAN / GTIN | 4018754241958 | |
| Numer producenta | 96521086 | |
| Numer L | L60010 5621 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |